シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10639●測定目盛(表):(外)50×25cm (内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)1尺6寸×8寸 (内)1尺ホゾ×7寸●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:表/1mm 裏/5厘●角部形状:同厚●用途: 注文コード05055858 品番EA720WA-62S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
直角・長さ測定、ケガキ作業に。鉛筆を使用した墨つけ作業に。目盛部分はステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。墨付けの際に墨がにじまず、指が押さえやすい溝付形状になっています。焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10639●測定目盛(表):(外)50×25cm (内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)1尺6寸×8寸 (内)1尺ホゾ×7寸●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:表/1mm 裏/5厘●角部形状:同厚●用途: アズワン品番68-1838-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする