シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05055901 品番EA720YD-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:13203●目盛×幅×厚さ:300×25×1.0mm●最小目盛:上段/1mm 下段/尺相当目盛●本体サイズ:330×25×1.0mm●材質:ステンレス(SUS420J2)●重量:64g●長さの許容差:±0.15mm ※温度20℃を基準とする●用途:・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・建築作業に。 アズワン品番68-1838-87

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05055901 EA720YD-30S 68536291 13203 直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定 直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする