フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:ATQ-550●口径×トルク(N・m):26mm×55●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7)●全長(mm):245●精度:±3% 注文コード05055989 品番EA723BK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,163
販売価格(税別)
8,330
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。

仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:ATQ-550●口径×トルク(N・m):26mm×55●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7)●全長(mm):245●精度:±3% アズワン品番68-1839-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする