エスコ
エスコの 店舗什器
エスコの 姿見・卓上ミラー
170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05056025
品番
EA724ZX-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
仕様
●サイズ(mm):170×100●重量(g):269●材質:鏡材質/ガラス裏板/PPピポット/鉄磁気/ネオジムマグネット●注意:強力磁石ですので、取り付け時指詰め等注意して取り付けお願いします。●取付方法:マグネット・ストレート●曲面:600R
アズワン品番
68-1839-34