デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05056041 品番EA725DC-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:19819●測定範囲(mm):0.01〜300●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):60●電源:CR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス スライダー/ABS樹脂●最大許容誤差:外側測定/±0.03mm●通信距離:7m●防塵・防水性能:IP67●サイズ:390×101×18.5mm●重量:280g●用途:・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。 ・加工機などの水や油がかかる環境での使用に。 ・測定値のデータ管理に。●使用温度:0〜40℃●Bluetooth:4.2●機能:・オートパワーオフ機能(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能●付属品:収納ケース・ドライバー・拭き布 アズワン品番68-1839-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする