仕様●メーカー:シンワ測定●型番:19817●測定範囲(mm):0.01〜150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):40●電源:CR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス スライダー/ABS樹脂●最大許容誤差:外側測定/±0.02mm●通信距離:7m●防塵・防水性能:IP67●サイズ:235×75×18.5mm●重量:170g●用途:・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。 ・加工機などの水や油がかかる環境での使用に。 ・測定値のデータ管理に。●使用温度:0〜40℃●Bluetooth:4.2●機能:・オートパワーオフ機能(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能●付属品:・収納ケース ・ドライバー ・拭き布
アズワン品番68-1839-36