エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの ピンゲージ
ピンゲージ EA725SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●メーカー:アイゼン●型番:EP-4B●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):4.50〜5.00●1組(本):51
注文コード
05056068
品番
EA725SH-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:アイゼン●型番:EP-4B●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):4.50〜5.00●1組(本):51
アズワン品番
68-1839-58