エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの ピンゲージ
ピンゲージ EA725SHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●メーカー:アイゼン●型番:EP-1A●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):1.00〜1.50●1組(本):51
注文コード
05056086
品番
EA725SH-53A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:アイゼン●型番:EP-1A●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):1.00〜1.50●1組(本):51
アズワン品番
68-1839-51