ピンゲージ EA725SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●メーカー:アイゼン●型番:EP-3A●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):3.00〜3.50●1組(本):51 注文コード05056129 品番EA725SH-57A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:アイゼン●型番:EP-3A●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●サイズ(mm):3.00〜3.50●1組(本):51 アズワン品番68-1839-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする