フラッシュライト/LED EA758SGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05056208 品番EA758SG-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップ付き。サイドにスイッチが付いているため、扱いやすい形状です。電池残量インジケーター付き。

仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:88810●商品名:WEDGE●照射パターン:集散光●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●明るさ:連続照射/300ルーメン ターボ/1000ルーメン●連続点灯時間:連続照射/3時間 ターボ/35秒●充電時間:3時間●照射距離:連続照射/69m ターボ/110m●光源:LED球●材質:本体/アルミ レンズ/ポリカーボネート●サイズ:15×25×138mm●重量:93g(電池含む)●防水性能:IPX7●耐衝撃性:1m●付属品:USBコード、ストラップ アズワン品番68-1840-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする