AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351722C●種別:25形●消費電力:22W●全光束(lm):255●ガラス仕上げ:クリア●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13 注文コード05056339 品番EA758XJ-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351722C●種別:25形●消費電力:22W●全光束(lm):255●ガラス仕上げ:クリア●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13 アズワン品番68-1840-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする