エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351754F●種別:60形●消費電力:54W●全光束(lm):775●ガラス仕上げ:フロスト●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13
注文コード
05056348
品番
EA758XJ-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
仕様
●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351754F●種別:60形●消費電力:54W●全光束(lm):775●ガラス仕上げ:フロスト●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13
アズワン品番
68-1840-77