AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDR7LWE11/2●消費電力:6.7W●光色:電球色●全光束(lm):640●口金:E11●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●入力電流:0.113A●色温度:2700K●ビーム光束:250lm●最大光度:990cd●ビーム角:40°●調光対応:不可●密閉型器具:非対応●周波数:50/60Hz●サイズ:50×50×66(H)mm●重量:41g●材質:ポリカーボネート、アルミニウム●演色性:Ra80●用途:スポット照明に。●注意: 注文コード05056366 品番EA758XK-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
以下の器具には絶対に使用しないでください。・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)・リモコンのついた電球器具・誘導灯・非常用照明器具・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具 表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)。広角。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDR7LWE11/2●消費電力:6.7W●光色:電球色●全光束(lm):640●口金:E11●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●入力電流:0.113A●色温度:2700K●ビーム光束:250lm●最大光度:990cd●ビーム角:40°●調光対応:不可●密閉型器具:非対応●周波数:50/60Hz●サイズ:50×50×66(H)mm●重量:41g●材質:ポリカーボネート、アルミニウム●演色性:Ra80●用途:スポット照明に。●注意: アズワン品番68-1840-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする