デジカメスタジオBOX EA759ETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ハクバ写真産業(HAKUBA)●型番:DSB22-60●サイズ(mm):外寸/600×600×600(H)スクリーン/585×1200(H)●重量:1025g●材質:ディフューザー/ポリエステルフレーム/グラスファイバー補強板/PETスクリーン/ポリエステル専用ケース/ナイロン 注文コード05056391 品番EA759ET-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。60センチ四方と余裕のあるサイズなので、料理やフィギュアなどのコレクションの撮影に適しています。

仕様●メーカー:ハクバ写真産業(HAKUBA)●型番:DSB22-60●サイズ(mm):外寸/600×600×600(H)スクリーン/585×1200(H)●重量:1025g●材質:ディフューザー/ポリエステルフレーム/グラスファイバー補強板/PETスクリーン/ポリエステル専用ケース/ナイロン アズワン品番68-1841-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする