エスコ
エスコの ファイリング
エスコの インデックス/リフィル
エスコの クリアポケット
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
05056427
品番
EA759GS-126A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
収納枚数はCD/DVDまたはブルーレイディスク。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
アズワン品番
68-1841-69