エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの コピー用紙/プリンタ用紙
エスコの 大型プリンター用紙
A4 インクジェット用紙 100枚 EA759XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPFG-A4S-100●仕様:A4(210×297mm)100枚●厚さ:0.10mm●白色率:90%●種類:マット●インク:染料インク対応、顔料インク対応●坪量:81.4g/m2
注文コード
05056558
品番
EA759XA-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄手の片面印刷タイプ、紙ベース、インクジェットプリンタ用
ホームページや書類、企画書などの出力に。書類などに!薄めのマット紙。くっきり印字、かさばらない薄さ。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPFG-A4S-100●仕様:A4(210×297mm)100枚●厚さ:0.10mm●白色率:90%●種類:マット●インク:染料インク対応、顔料インク対応●坪量:81.4g/m2
アズワン品番
68-1841-99