エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの コピー用紙/プリンタ用紙
エスコの 大型プリンター用紙
A4 インクジェット用紙 100枚 EA759XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPSG-A4S-100●仕様:A4(210×297mm)100枚●厚さ:0.12mm●白色率:90%●種類:マット●インク:染料インク対応、顔料インク対応●坪量:92g/m2
注文コード
05056567
品番
EA759XA-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄手の片面印刷タイプ、紙ベース、インクジェットプリンタ用
チラシやメニュー・レシピ、写真資料などの出力に。定番の厚み。適度なコシでキレイな仕上がり。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPSG-A4S-100●仕様:A4(210×297mm)100枚●厚さ:0.12mm●白色率:90%●種類:マット●インク:染料インク対応、顔料インク対応●坪量:92g/m2
アズワン品番
68-1842-01