エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの コピー用紙/プリンタ用紙
エスコの カラー&モノクロ対応用紙
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(25シート)
注文コード
05056585
品番
EA759XA-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPCC-25P●仕様:A4判10面●サイズ/1片:91×55mm●材質:普通紙(表面処理なし)●厚み:0.315mm●白色率:99%●坪量:273g/m2●種類:マット●カラー:ホワイト●仕上がり厚み:0.21mm●仕上がり坪量:186g/m2●シートサイズ:ヨコ210×タテ297mm
アズワン品番
68-1842-05