ラベルライター EA761DTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:EC-P10SET●テープ幅:6・9・12・18・24mm●最大印刷可能幅:18mm(24mm幅テープ使用時)●記号・絵文字:1,289(PC版) 1,386(スマホ版)●フレーム:41(PC版) 56(スマホ版)●フォーマット:682(PC版) 263(スマホ版)●サイズ:191(W)×66(D)×146(H)mm ※高さは足を含んだサイズです●重量:690g●付属品:ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅テープ(黒文字/白テープ×2本、黒文字/半透明テープ×1本)、6・9・12・18・24mm幅テープアダプター、専用USBケーブル●対応テープ:Latecoテープ●電源:ACアダプター(付属)●最大印字行数:9行(24mm幅テープ使用時)●印字密度:200dpi●入力方法:PC、スマホ●書体:LABEL DESIGN MAKER(PC版・スマホ版アプリ)書体 LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体 PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります●カッター:ハーフカット機能付オートカッター●印字速度2倍:対応●連番印刷:あり●コピー/ペースト:あり※PC版のみ対応●タイムスタンプ/タイムスパン:あり ※タイムスパンはPC版のみ対応●バーコード/QRコード印刷:あり●パソコン対応ソフト:LABEL DESIGN MAKER●パソコンインターフェイス:USB/無線LAN●スマホ対応ソフト:LABEL DESIGN MAKER LABEL DESIGN MAKER 2●スマホインターフェイス:無線LAN●文字体:LABEL DESIGN MAKER 書体/PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります●1データ最大入力文字数:100(スマホ版)●文字サイズ:18mm(24mm幅テープ使用時)●書体数:LABEL DESIGN MAKER書体 パソコン・スマホ搭載書体●拡大印刷:あり ※対応テープ幅/18mm / 24mm●余白設定:あり 注文コード05056619 品番EA761DT-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラベルライターの不満を解消するために生まれたラテコ。テープ先頭の無駄な余白やカートリッジのプラスチックごみを削減できるPC&スマホ接続モデル。キーボードを無くし、使い慣れたPCやスマホでデザインをするラベルライター。ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応。詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減!テープを詰め替えるだけなので、アダプターはそのまま使用。無駄を抑えてテープを節約!巻き戻し機構を採用し、印刷のはじめに必ず出てしまっていた余白を最小3mmに抑えることができました。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:EC-P10SET●テープ幅:6・9・12・18・24mm●最大印刷可能幅:18mm(24mm幅テープ使用時)●記号・絵文字:1,289(PC版) 1,386(スマホ版)●フレーム:41(PC版) 56(スマホ版)●フォーマット:682(PC版) 263(スマホ版)●サイズ:191(W)×66(D)×146(H)mm ※高さは足を含んだサイズです●重量:690g●付属品:ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅テープ(黒文字/白テープ×2本、黒文字/半透明テープ×1本)、6・9・12・18・24mm幅テープアダプター、専用USBケーブル●対応テープ:Latecoテープ●電源:ACアダプター(付属)●最大印字行数:9行(24mm幅テープ使用時)●印字密度:200dpi●入力方法:PC、スマホ●書体:LABEL DESIGN MAKER(PC版・スマホ版アプリ)書体 LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体 PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります●カッター:ハーフカット機能付オートカッター●印字速度2倍:対応●連番印刷:あり●コピー/ペースト:あり※PC版のみ対応●タイムスタンプ/タイムスパン:あり ※タイムスパンはPC版のみ対応●バーコード/QRコード印刷:あり●パソコン対応ソフト:LABEL DESIGN MAKER●パソコンインターフェイス:USB/無線LAN●スマホ対応ソフト:LABEL DESIGN MAKER LABEL DESIGN MAKER 2●スマホインターフェイス:無線LAN●文字体:LABEL DESIGN MAKER 書体/PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります●1データ最大入力文字数:100(スマホ版)●文字サイズ:18mm(24mm幅テープ使用時)●書体数:LABEL DESIGN MAKER書体 パソコン・スマホ搭載書体●拡大印刷:あり ※対応テープ幅/18mm / 24mm●余白設定:あり アズワン品番68-1842-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする