内容量1個
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:KL-H75●テープ幅:3.5・6・9・12・18・24mm●入力:JIS配列キーボード式●記号・絵文字:631種類●定型フォーマット機能:63種類●フレーム:85種類●デザインロゴ:80種類●電源:ACアダプター(付属)、単3電池×6本(別売)●電池消耗目安:約4巻分 ※標準印刷条件で印刷した場合●サイズ:223(W)×167(D)×52.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです●重量:610g(電池含まず)●表示:6文字×2行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)●対応テープ:3.5〜24mm幅までの全てのネームランドテープ●最大印刷幅:12mm(18・24mm幅テープ使用時)●印字密度:200dpi ※dpi(dot per inch)/1インチ(約25.4mm)あたりのドット数●書体数:漢字2書体、かな6書体、英数字6書体●液晶サイズ:95×32ドット●書体:和文2/かな6/英数6●最大印字行数:3行(9・12・18・24mm幅テープ使用時)●カッター:手動カッター●付属品:ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジお試し用9mm幅1本、しまえるBOX(専用ケース)●文字体:標準・太字・白抜・影付・立体●内蔵文字種:5,028文字●JIS第一水準漢字:2,965文字●JIS第二水準漢字:1,201文字●内蔵辞書数:約88,000●最大登録文字数:80×4●1データ最大入力文字数:80
注文コード05056628
品番EA761DT-14
すぐに使える!しまえるBOX&ACアダプターつき。CDやDVD背ラベルに最適な3.5mm幅テープ対応。多彩な表現力で最大印刷幅12mm、和文2書体、かな・英数6書体対応。すぐに使えるデザインロゴ よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。かな入力がしやすいあいうえお配列キー 50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。多彩な定型フォーマット ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。持ち運びに便利な「しまえるBOX」付 テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。 ご家庭でよく使うテープをすっきり収納! 「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できます。 片付けや取り出しが簡単でスムーズです。 ※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。