計算機 EA761Gシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:ECD-WR02BL●電源:L1154×1個(付属)●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:119×167×48●重量:177g●材質:本体/ABS樹脂、キー/ラバー●機能:税計算、パーセント計算、早打ち対応●電池寿命:約1年(使用状況により異なります)●注意:・JIS保護等級3級防雨形に準拠する防水性能を備えていますので、鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響はありませんが、雨の中での使用や水中での使用、本体の水洗いはしないでください。・ケース周囲のゴムパッキンやキーカバーに引っ張る等の無理な負荷を加えないでください。負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。 注文コード05056671 品番EA761G-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
交換電池は【L1154】又は【LR44】等の同規格品をご使用ください。防水タイプ(IPX3準拠)。濡れた手での使用が可能な生活防水機能。6〜8分間操作しないと自動的に電源がオフになります。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:ECD-WR02BL●電源:L1154×1個(付属)●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:119×167×48●重量:177g●材質:本体/ABS樹脂、キー/ラバー●機能:税計算、パーセント計算、早打ち対応●電池寿命:約1年(使用状況により異なります)●注意:・JIS保護等級3級防雨形に準拠する防水性能を備えていますので、鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響はありませんが、雨の中での使用や水中での使用、本体の水洗いはしないでください。・ケース周囲のゴムパッキンやキーカバーに引っ張る等の無理な負荷を加えないでください。負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。 アズワン品番68-1842-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする