10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05056741 品番EA761GA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:SL-300C-RD-N●桁数:10桁●サイズ(W×D×H)mm:70×118×8.4●カラー:ビビッドピンク●電源:太陽電池+LR54×1個(付属)●重量:49g●電池寿命:約3年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:プラスチックキーフラットキー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 1独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●付属品:手帳型ケース●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算 アズワン品番68-1842-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする