内容量1個仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:MW-C20C-PK-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:105×149.5×22.8●カラー:ペールピンク●電源:太陽電池+LR54×1個(付属)●重量:110g●電池寿命:約3年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:プラスチックキーフラットキー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算概数計算注文コード05056759品番EA761GA-20
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。