曜日別特売
EA761GA-138 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056811

EA761GA-138 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056811
EA761GA-138 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056811

計算機 EA761GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JF-200RC-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:108×181.5×23.4●電源:太陽電池+CR2032×1個(付属)●重量:160g●カラー:グレー●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算概数計算●キーの特徴:プラスチックキー凹凸キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)注文コード05056811品番EA761GA-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,543
販売価格(税別)
4,130

軽減税率電卓。「W税率」&「税計算合計」機能を搭載!。10%と8%が混在する税計算に対応します。使いやすいジャストタイプ(手に持っても卓上でも)。税率が混在する合計(税込、税抜、税額)の計算に便利。機能を搭載した軽減税率モデル。税計算合計機能(軽減税率対応/特許第6635132号)、W税率機能(2つの税率計算 軽減税率対応)、傾斜表示。異なる税率の計算がスムーズに行えるので、請求書の記載や帳簿付け、確定申告の際にとても便利です。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JF-200RC-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:108×181.5×23.4●電源:太陽電池+CR2032×1個(付属)●重量:160g●カラー:グレー●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算概数計算●キーの特徴:プラスチックキー凹凸キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)アズワン品番68-1842-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする