予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWT-1890●※注意※:【お客様組立品】●スクリーンサイズ(mm):1,800(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,883(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):14.5●材質:フレーム/スチール 脚/スチール キャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー 注文コード05056899 品番EA761LC-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,040
販売価格(税別)
56,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装。

仕様●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWT-1890●※注意※:【お客様組立品】●スクリーンサイズ(mm):1,800(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,883(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):14.5●材質:フレーム/スチール 脚/スチール キャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー アズワン品番68-1842-69 繰り返し・詰め替え対応
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする