エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(脚付き)
予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWT-1290●※注意※:【お客様組立品】●スクリーンサイズ(mm):1,200(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,283(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):12●材質:フレーム/スチール 脚/スチール キャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー
注文コード
05056908
品番
EA761LC-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,180
販売価格(税別)
¥
43,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装。
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWT-1290●※注意※:【お客様組立品】●スクリーンサイズ(mm):1,200(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,283(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):12●材質:フレーム/スチール 脚/スチール キャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー
アズワン品番
68-1842-68
繰り返し・詰め替え
対応
注意
●※注意※:【お客様組立品】