ポスターフレーム EA761LPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:F-PFA-B2-S●規格:B2判●収納用紙サイズ(mm):728×515●重量(g):910●材質:フレーム/アルミ製透明版/PETシート(0.5mm厚)裏板/発泡スチロールボード●付属品:吊り金具(縦吊り、横吊り両用)、吊ヒモ付 注文コード05056951 品番EA761LP-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,843
販売価格(税別)
7,130
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:F-PFA-B2-S●規格:B2判●収納用紙サイズ(mm):728×515●重量(g):910●材質:フレーム/アルミ製透明版/PETシート(0.5mm厚)裏板/発泡スチロールボード●付属品:吊り金具(縦吊り、横吊り両用)、吊ヒモ付 アズワン品番68-1842-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする