エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用ノート
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
仕様
●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:LR-14-K●収容枚数:100枚●穴数:30穴●色:黒●材質:PP●リング径:14mm●用紙サイズ:A4判
注文コード
05056987
品番
EA762CA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
リングの開閉は専用ジッパー(14mm用)で行います。
仕様
●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:LR-14-K●収容枚数:100枚●穴数:30穴●色:黒●材質:PP●リング径:14mm●用紙サイズ:A4判
アズワン品番
68-1843-22