エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの パネル/ボード/イーゼル
エスコの ポスターフレーム/パネル
カードケース EA762CBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
仕様
●サイズ(縦×横)mm:67×94●規格:B8●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.4mm
注文コード
05057048
品番
EA762CB-61B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
仕様
●サイズ(縦×横)mm:67×94●規格:B8●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.4mm
アズワン品番
68-1843-33