カードケース EA762CBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 仕様●サイズ(縦×横)mm:599×850●規格:A1●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.5mm 注文コード05057057 品番EA762CB-37B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。

仕様●サイズ(縦×横)mm:599×850●規格:A1●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.5mm アズワン品番68-1843-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする