エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの パネル/ボード/イーゼル
エスコの ポスターフレーム/パネル
カードケース EA762CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組(20枚)
注文コード
05057066
品番
EA762CB-62B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
仕様
●サイズ(縦×横)mm:94×134●規格:B7●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.4mm
アズワン品番
68-1843-34