カードケース EA762CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 05057100 品番 EA762CB-34B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,974
販売価格(税別)
6,340

耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。

仕様●サイズ(縦×横)mm:216×307●規格:A4●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.4mm アズワン品番68-1843-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする