エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(30枚)
注文コード
05057145
品番
EA762CB-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
各色6枚・全30枚パック。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CH1133M●サイズ(mm):310×220●厚み:約0.18mm●規格:A4●重量(g):720●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-1843-43