240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:SD-RB2-A4-P●サイズ(縦×横)mm:240×340●厚み:約5mm●カラー:ピンク●材質:PVC、ポリエステル●重量(g):50 注文コード05057179 品番EA762CB-432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:SD-RB2-A4-P●サイズ(縦×横)mm:240×340●厚み:約5mm●カラー:ピンク●材質:PVC、ポリエステル●重量(g):50 アズワン品番68-1843-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする