エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(15枚)
注文コード
05057188
品番
EA762CC-356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上入れ。片面収納。増えても安心!はがきが片面に4枚並べて入る替台紙です。30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用したA4サイズの替台紙。29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:BPR-10N-N●サイズ(mm):302×234●収納可能サイズ:152×107mmはがき×4ポケット●規格:A4●重量(g):150●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-1843-66