A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(15枚) 注文コード05057197 品番EA762CC-355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上入れ。片面収納。29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)。増えても安心!トレーディングカードをタテ向きで入れられる替台紙です。30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用したA4サイズの替台紙。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:BCR-6-N●サイズ(mm):302×234●収納可能サイズ:97×68mmトレカサイズ×9ポケット●規格:A4●重量(g):150●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-1843-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする