エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
注文コード
05057206
品番
EA762CC-357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
横入れ。名刺・カード×10ポケット。29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)。両面収納。増えても安心!名刺やカード類の整理に便利な替台紙です。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:BCR-4N-N●規格:A4●サイズ(mm):302×234●重量(g):130●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-1843-67