エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 名刺ホルダー
エスコの ファイル型名刺ホルダー
カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CB5073B●収納数:240枚●サイズ(mm):112×189×35●重量(g):130●収納用紙サイズ:91×55mm(名刺サイズ)●材質:ポリプロピレン(0.7mm厚)
注文コード
05057215
品番
EA762CJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
横入れ、溶着式製本、背見出しポケット付、黒台紙で紙面鮮やか。名刺だけでなくショップカード類やインスタント写真の整理に。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CB5073B●収納数:240枚●サイズ(mm):112×189×35●重量(g):130●収納用紙サイズ:91×55mm(名刺サイズ)●材質:ポリプロピレン(0.7mm厚)
アズワン品番
68-1844-24