フック EA762FGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード05057301 品番EA762FG-143B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830

フック部は錆に強いステンレス素材です。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H3050●耐荷重(kg):1(取付面に対し水平方向)2(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体/ABS樹脂ヨーク/防錆処理鉄板磁石/ネオジウム磁石フック/ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm アズワン品番68-1844-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする