1穴パンチ EA762MAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:SD-130●穿孔能力:18枚●穴径:Φ3mm●穴奥行:12mm●サイズ(W×D×H)mm:26×109×82(ロック時高さ40)●穴数:1●重量(g):111●材質:SPCC、PE 注文コード05057346 品番EA762MA-11A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに収納できるハンドルロック付き。タグやラッピング作りに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。

仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:SD-130●穿孔能力:18枚●穴径:Φ3mm●穴奥行:12mm●サイズ(W×D×H)mm:26×109×82(ロック時高さ40)●穴数:1●重量(g):111●材質:SPCC、PE アズワン品番68-1845-16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする