1穴パンチ EA762MAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:SD-170●サイズ:26(W)×109(D)×82(H)mm(ロック時/H40mm)●カラー:ホワイト●重量:111g●穴数:1●穿孔能力:15枚(コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時)●穴径:Φ7mm●穴奥行:12mm●紙厚:1.3mm(最大) 注文コード05057355 品番EA762MA-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

本商品は紙専用です。コンパクトに収納できるハンドルロック付。溜まった量が確認しやすい半透明のクズ受け。吊り下げ穴の作成に。パンチを裏返して使うと狙った場所に穴あけ可能。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。

仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:SD-170●サイズ:26(W)×109(D)×82(H)mm(ロック時/H40mm)●カラー:ホワイト●重量:111g●穴数:1●穿孔能力:15枚(コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時)●穴径:Φ7mm●穴奥行:12mm●紙厚:1.3mm(最大) アズワン品番68-1845-18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする