3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05057425 品番EA763ZD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,424
販売価格(税別)
5,840

細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする