エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 多色/多機能ボールペン
0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
05057879
品番
EA765MG-232B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
仕様
●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SE382.T●商品名:プレイヤーズ●インク色:黒、赤●ボール径:0.7mm●全長×軸径:147×15mm●ボディカラー:クリア
アズワン品番
68-1849-83
繰り返し・詰め替え
対応