レーザー墨出し器 EA780SAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70826●ライン:垂直・水平・天墨・地墨●使用距離:規定なし●指示精度:水平・垂直、鉛直点/±2mm/5m●線幅:約2mm/5m●自動補正範囲:±2°●波長:630〜645nm●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●電源:リチウムイオンバッテリー/2,000mAh(付属)●連続使用時間:約24時間●バッテリー残量警告:バッテリー残量警告ランプが点滅●サイズ:48×48×155(H)mm(閉じた状態) 78×48×155(H)mm(開いた状態)●重量:300g●光源:可視半導体レーザー●材質:ABS樹脂・アルミダイカスト・真ちゅう●制動方式:振り子+マグネットダンバー方式●ライン出射角:縦ライン 約105°/横ライン 約100°●ライン光巾:5mで約2mm●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)●付属品:・収納ケース ・ストラップ ・USB(Type-C)ケーブル ・充電アダプター●用途:・建築現場、内装工事などの基準出しに。 ・1人作業や省力化に。 ・電設工事や天井への機器の取り付けに。 注文コード05057949 品番EA780SA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,190
販売価格(税別)
42,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
明るく鮮やかな赤色レーザーを採用しています。対応受光器 受光器 レーザーレシーバー U Plus 高出力レッド用 ホルダー付。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70826●ライン:垂直・水平・天墨・地墨●使用距離:規定なし●指示精度:水平・垂直、鉛直点/±2mm/5m●線幅:約2mm/5m●自動補正範囲:±2°●波長:630〜645nm●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●電源:リチウムイオンバッテリー/2,000mAh(付属)●連続使用時間:約24時間●バッテリー残量警告:バッテリー残量警告ランプが点滅●サイズ:48×48×155(H)mm(閉じた状態) 78×48×155(H)mm(開いた状態)●重量:300g●光源:可視半導体レーザー●材質:ABS樹脂・アルミダイカスト・真ちゅう●制動方式:振り子+マグネットダンバー方式●ライン出射角:縦ライン 約105°/横ライン 約100°●ライン光巾:5mで約2mm●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)●付属品:・収納ケース ・ストラップ ・USB(Type-C)ケーブル ・充電アダプター●用途:・建築現場、内装工事などの基準出しに。 ・1人作業や省力化に。 ・電設工事や天井への機器の取り付けに。 アズワン品番68-1850-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする