トランシーバー EA790AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05057985 品番EA790AF-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能

仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100〜200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1〜2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃〜50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ アズワン品番68-1850-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする