エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
置時計 EA798CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-159-7JF●材質:ケース/樹脂 風防/樹脂●サイズ(mm):109(W)×62(D)×91(H)●重量:160g●電源:単3電池×1本(付属)●電池寿命:約1年●カラー:クリーム●使用温度:-10〜50℃●精度:平均月差±30秒
注文コード
05058001
品番
EA798CA-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
仕様
●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-159-7JF●材質:ケース/樹脂 風防/樹脂●サイズ(mm):109(W)×62(D)×91(H)●重量:160g●電源:単3電池×1本(付属)●電池寿命:約1年●カラー:クリーム●使用温度:-10〜50℃●精度:平均月差±30秒
アズワン品番
68-1850-58