エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 丸型掛け時計
置時計 EA798CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-700J-7JF●サイズ(mm):105(W)×116(D)×70(H)●重量:230g●周波数:40/60kHz自動選局●ケース材質:樹脂●風防:樹脂●電源:単2電池(R14)×1本(付属)●電池寿命:約1年●時刻修正:電波時計 日本全国対応●使用温度:0〜40℃●表示内容:時・分・秒(3針)、アラーム時刻(1針)●カラー:ホワイト
注文コード
05058010
品番
EA798CA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
仕様
●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-700J-7JF●サイズ(mm):105(W)×116(D)×70(H)●重量:230g●周波数:40/60kHz自動選局●ケース材質:樹脂●風防:樹脂●電源:単2電池(R14)×1本(付属)●電池寿命:約1年●時刻修正:電波時計 日本全国対応●使用温度:0〜40℃●表示内容:時・分・秒(3針)、アラーム時刻(1針)●カラー:ホワイト
アズワン品番
68-1850-55