置時計 EA798CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-169-1JF●サイズ(mm):77(W)×37(D)×76(H)●重量:110g●材質:ケース/樹脂 風防/樹脂●電源:単3電池×1本(付属)●電池寿命:約1年●カラー:ブラック●ライトカラー:白色LED●使用温度:-10〜50℃●表示内容:時・分・秒(3針) アラーム時刻(アラーム針)●精度:平均月差±30秒以内 注文コード05058019 品番EA798CA-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:TQ-169-1JF●サイズ(mm):77(W)×37(D)×76(H)●重量:110g●材質:ケース/樹脂 風防/樹脂●電源:単3電池×1本(付属)●電池寿命:約1年●カラー:ブラック●ライトカラー:白色LED●使用温度:-10〜50℃●表示内容:時・分・秒(3針) アラーム時刻(アラーム針)●精度:平均月差±30秒以内 アズワン品番68-1850-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする