EA809XX-6A 穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058159

EA809XX-6A 穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058159
EA809XX-6A 穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058159
EA809XX-6A 穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058159

穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1式(5枚)仕様●メーカー:ボッシュ●型番:2608900808●直径:125mm●粒度:#180●材質:酸化アルミナ研削材注文コード05058159品番EA809XX-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625

マジック式、吸じん用穴付、目詰まり防止加工、軟硬木材、塗装剥がしに

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:2608900808●直径:125mm●粒度:#180●材質:酸化アルミナ研削材アズワン品番68-1851-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする