EA809XX-32A サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058186

EA809XX-32A サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058186
EA809XX-32A サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ 05058186

サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1式(5枚)仕様●メーカー:ボッシュ●型番:2608901386●粒度:#280●直径:125mm●材質:不織布、酸化アルミニウム●重量(g):17注文コード05058186品番EA809XX-32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,157
販売価格(税別)
2,870

マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
中目。ステンレス、金属の表面仕上げ、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作りに。金属加工に適していて研磨力が長持ちする立体構造熱による焼けが少ない。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:2608901386●粒度:#280●直径:125mm●材質:不織布、酸化アルミニウム●重量(g):17アズワン品番68-1851-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする